Excel - Unité de Ventilation à 3 Voies Montée en Rack Gris - IVU3

CopieCopie
Excel - Unité de Ventilation à 3 Voies Montée en Rack Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 78 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 44.45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540558226

Réf. Sonepar

07804055822

Réf. Fournisseur

IVU3

Réf. Commerciale

Excel

flux volumique, à soufflage libre:

78 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

482 mm

hauteur:

44.45 mm

profondeur:

280 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

3

ventilateur de toit:

Non

puissance nominale:

88 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

9002

Unité de Ventilation à 3 Voies Montée en Rack Gris