Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Vertical PDU 10xUK Passive 13A UK Sw - D13-10-EXL

CopieCopie
Excel - Vertical PDU 10xUK Passive 13A UK Sw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 822 mm

  • finition du raccordement électrique - British Standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540552873

Réf. Sonepar

07804055287

Réf. Fournisseur

D13-10-EXL

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

822 mm

finition du raccordement électrique:

British Standard

nombre de prises UK BS1363:

10

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

44.4 mm

hauteur:

850 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE à 10 Voies Vertical - 10X Prises Uk, Connecteur UK - Avec Interrupteur