Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Vertical PDU 10xUK Passive 16A IEC60309 Sw - D16-10-EXL

CopieCopie
Excel - Vertical PDU 10xUK Passive 16A IEC60309 Sw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 16 A

  • nombre de prises UK BS1363 - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540553115

Réf. Sonepar

07804055311

Réf. Fournisseur

D16-10-EXL

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de prises UK BS1363:

10

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

885 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE à 10 Voies Vertical - 10X Prises Uk, Connecteur IEC 60309 16A - Avec Interrupteur