Excel - VT 1P PDU 16xC13 4xC19 INT3 16A Comm 3 m TF - 555-1V-COM16INT3-16C13-4C19-3T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
finition du raccordement électrique - CEE 16 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power Distribution Unit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5061024167969
Réf. Sonepar
07804416796
Réf. Fournisseur
555-1V-COM16INT3-16C13-4C19-3T
Réf. Commerciale
Excel
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
finition du raccordement électrique:
CEE 16 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
16
nombre de prises C19:
4
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
à distance
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
1
nombre de ports RJ45:
1