Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - VT 3P PDU 18xC13 6xC19 INT1 32A Comm 3 m TF - 555-3V-COM32INT1-18C13-6C19-3T

CopieCopie
Excel - VT 3P PDU 18xC13 6xC19 INT1 32A Comm 3 m TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5061024167853

Réf. Sonepar

07804416785

Réf. Fournisseur

555-3V-COM32INT1-18C13-6C19-3T

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

18

nombre de prises C19:

6

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

1

nombre de ports RJ45:

1

PDU Vertical Intelligent (INT1) 18x C13 6x C19 Prise 32 A EN60309 3 m Alimentation par le Haut