Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

EXOR INTERNATIONAL - Module de plug-in CAN + CODESYS V2, ATEX Zone 2/22, II 3G / II 3D - +PLCM01U0P2

CopieCopie
EXOR INTERNATIONAL - Module de plug-in CAN + CODESYS V2, ATEX Zone 2/22, II 3G / II 3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07075000056

Réf. Fournisseur

+PLCM01U0P2

Marque

EXOR INTERNATIONAL

type de connecteur:

RJ45 8(8)

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

Module de plug-in CAN + CODESYS V2, ATEX Zone 2/22, II 3G / II 3D