EXOR INTERNATIONAL - Module E/S avec 20 DI 24Vdc, 12 DO 24Vdc 0.5A, 8 AI - +PLIO03U0P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
07075000067
Réf. Fournisseur
+PLIO03U0P1
Marque
EXOR INTERNATIONAL
type de connecteur:
RJ45 8(8)
blindé:
Non
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
blanc


