EXOR INTERNATIONAL - Plug-in module CAN - +PLCM01U0P1

CopieCopie
EXOR INTERNATIONAL - Plug-in module CAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07075000055

Réf. Fournisseur

+PLCM01U0P1

Marque

EXOR INTERNATIONAL

type de connecteur:

RJ45 8(8)

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

Plug-in module CAN