EZVIZ - Aspirateur 3 en 1/Fonctionne sans fil/Assistance vocale en temps réel - RH2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aspirateur-balai

  • niveau de puissance acoustique - 78 dB

  • longévité de batterie max. - 40 min

  • poids - 6 kg

  • utilisation d'un sac à poussière - non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545618326

Réf. Sonepar

07575561832

Réf. Fournisseur

RH2

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle:

aspirateur-balai

niveau de puissance acoustique:

78 dB

longévité de batterie max.:

40 min

poids:

6 kg

utilisation d'un sac à poussière:

non

tension nominale:

21 V

avec chargeur:

Oui

couleur de base:

noir

type de filtre:

autre

affichage du remplissage:

Oui

tube télescopique:

Oui

Aspirateur 3 en 1 sur batterie/Assistance vocale en temps réel/2 réservoirs d’eau pour l’eau propre de 850 mL et l’eau usée de 750 mL/Anti-mauvaise odeur/Auto-nettoyage de l’appareil/Nettoie jusqu’à 200 m²/Réduction de bruit intégrée

Les Atouts de l'article:

Le RH2 est un aspirateur eau et poussière de type professionnel qui s'attaque facilement aux déchets ménagers, mais qui parvient également à s'auto-nettoyer contre la saleté et les bactéries. Doté des fonctions intelligentes les plus avancées, le mod