EZVIZ - BC1C 4K - Caméra WiFi sur batterie 4K avec mode vidéo continu - BC1C4K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • propriété du système d'image - infrarouge

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545631752

Réf. Sonepar

07575000035

Réf. Fournisseur

BC1C4K

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

universel

propriété du système d'image:

infrarouge

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

indice de protection (IP):

IP66

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

TCP/IP

Protection continue 24/7 /10400 mAh/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales personnalisables/Wi-Fi 6/Défense active/Carte microSD jusqu'à 512Go/Google Home&Alexa

Les Atouts de l'article:

La BC1c 4K est conçue pour renforcer la sécurité de votre espace extérieur grâce à une vision impressionnante, des fonctionnalités avancées, une grande durabilité et une installation flexible. Dotée d'une capacité de détection améliorée et du mode de