fin de vie

EZVIZ - C8C camera motorisee 1080p-Wi-Fi-H.265-detection assistee par IA - 303101881

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • transmission - TCP/IP

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545603575

Réf. Sonepar

07575000005

Réf. Fournisseur

303101881

Réf. Commerciale

EZVIZ

mode de pose:

plafond

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

transmission:

TCP/IP

indice de protection (IP):

IP65

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

infrarouge

C8C caméra motorisée 1080p-Wi-Fi-H.265-détection par IA-3 modes de vision nocturne en couleur jusqu'à 30m avec projecteur-lampe flash-Micro intégré-IP65-Angle de vue:87°-352°-95°-Emplacement de carte Micro SD 256Go- Google Home + Alexa