EZVIZ - CH1 - Carillon pour les sonnettes sur batterie d'EZVIZ - CH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - autre
volume - 72 dB
alimentation en courant - alimentation secteur
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545611907
Réf. Sonepar
07575561190
Réf. Fournisseur
CH1
Marque
EZVIZ
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tonalité:
autre
volume:
72 dB
alimentation en courant:
alimentation secteur
mode de pose:
encastré
Sirène intégrée puissante/Prise en charge du Wi-Fi 2,4 Ghz/renforçant le signal Wi-Fi/20 sonneries de notification & Volume réglable & Option de mise en sourdine/Antennes doubles/Conçu pour les sonnettes vidéo sur batterie d'EZVIZ
Les Atouts de l'article:
Le carillon CH1 est un ami fidèle pour votre sonnette sur batterie d'EZVIZ. Il existe des sonneries agréables pour vous informer de la visite, renforçant ainsi le signal Wi-Fi.
Les Atouts de l'article:
Le carillon CH1 est un ami fidèle pour votre sonnette sur batterie d'EZVIZ. Il existe des sonneries agréables pour vous informer de la visite, renforçant ainsi le signal Wi-Fi.
NoticePDF





