EZVIZ - Conçu pour deux logements: Une platine de rue avec deux boutons d'appel extérieu - HP72-FAMILY

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545638065

Réf. Sonepar

07575563806

Réf. Fournisseur

HP72-FAMILY

Réf. Commerciale

EZVIZ

avec vidéo:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de postes intérieurs:

2

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

argent

mode de pose du poste intérieur:

saillie

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

HP7 2-Family Kit conçu pour deux logements/Installation 2 fils/Gestion séparée et sans interférence/Résolution 2K/Déverrouillage à distance des portes et portails/Détection des mouvements humains/Détection de flânerie/Alarme anti-vol/Vision nocturne IR

Les Atouts de l'article:

Un système d’entrée intelligent unifié pour une double commodité