EZVIZ - Écran connecté SD7 sans fil/Hub de contrôle de votre système de sécurité - SD7

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 112 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545630304

Réf. Sonepar

07575563030

Réf. Fournisseur

SD7

Réf. Commerciale

EZVIZ

mode de pose:

montage frontal

largeur:

180 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

16 mm

Écran sur batterie rechargeable de 4 600mAh (charge de type C)/Écran tactile IPS 7pouces/Intégration actuellement avec 30 appareils EZVIZ en même temps/Conversation bidirectionnelle/Contrôle à distance via l'application EZVIZ/Affichage et lecture en direct/Wi-Fi 2,4 GHz

Les Atouts de l'article:

Le SD7 offre une gestion simple et directe pour ceux qui possèdent un système de sécurité domestique EZVIZ complet. Ce moniteur tactile élégant et réactif organise les différents dispositifs de sécurité en un tableau de bord, vous permettant d'accéde