EZVIZ - EL3 - Caméra motorisée Wi-Fi 2K(3MP) avec projecteur LED 780lm - EL3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - autre

  • mode de pose - mur

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545630403

Réf. Sonepar

07575563040

Réf. Fournisseur

EL3

Réf. Commerciale

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

autre

mode de pose:

mur

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

sans fil:

Non

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Résolution 2K/780 lumens/détection de forme humaine et vehicule/reconnaissance des plaques d'immatriculation/suivi automatique/vision nocturne en couleur/défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512G Max.

Les Atouts de l'article:

Illuminez votre maison, protégez votre sécurité