EZVIZ - H80f - Caméra Wi-Fi à triple objectif 2K+(4MP)/Zoom optique 12x - H80F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Pan-Tilt-Zoom
couleur - blanc
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
avec lentille - Oui
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545636634
Réf. Sonepar
07575563663
Réf. Fournisseur
H80F
Réf. Commerciale
EZVIZ
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
couleur:
blanc
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec lentille:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui