EZVIZ - H80X ? Caméra Wi-Fi ColorFULL 4K à double objectif - H80X

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • couleur - blanc

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • avec lentille - Oui

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545635774

Réf. Sonepar

07575563577

Réf. Fournisseur

H80X

Réf. Commerciale

EZVIZ

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

avec lentille:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

12 W

type de tension:

DC

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Caméra Wi-Fi motorisée doubles objectifs/Technologie vision nocturne ColorFULL sous une lumière ultra-faible(Ouverture F1.0)/Zoom 8x/Détection personnes&véhicules/Deux modes de patrouille/Défense active sirène & flash/MicroSD 512Go Max