EZVIZ - H8C 5MP - Caméra WiFi motorisée extérieure avec détection intelligente - H8C(5MP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de mégapixels - 5
avec lampe IR - Oui
modèle - Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image - couleur
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545632162
Réf. Sonepar
07575563216
Réf. Fournisseur
H8C(5MP)
Réf. Commerciale
EZVIZ
nombre de mégapixels:
5
avec lampe IR:
Oui
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image:
couleur
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
capacité de la mémoire:
512 Go
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protocole:
autre
Les Atouts de l'article:
Découvrez la sécurité extérieure améliorée avec la H8c Pro, qui offre une vidéo claire et nette a 360 degrés en 3K pour que rien ne passe inapercu, de jour comme de nuit. Grace à son suivi automatique, la H8c Pro 3K pivote et s'incline pour capturer