EZVIZ - H90 2K+/4MP ? Caméra Wi-Fi motorisée à double objectif,panoramique et inclinable - H90(4MP+4MP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec lampe IR - Oui
modèle - Pan-Tilt-Zoom
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - couleur
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6941545636337
Réf. Sonepar
07575563633
Réf. Fournisseur
H90(4MP+4MP)
Réf. Commerciale
EZVIZ
avec lampe IR:
Oui
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
lieu d'utilisation:
extérieur
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
40 m
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
136 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
224 mm
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protocole:
autre
Les Atouts de l'article:
Fini le temps où vous deviez vous pencher pour regarder à travers le petit judas de votre porte. Le HP2, avec sa caméra compacte et son écran