EZVIZ - Kit de caméra Wi-Fi motorisée sur batterie HB8 2K+ avec un panneau solaire F 4W - HB8/SP(4MP)

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545620831

Réf. Sonepar

07575562083

Réf. Fournisseur

HB8/SP(4MP)

Réf. Commerciale

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

15 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

10 W

Batterie intégrée de 10400 mAh/Vision nocturne en couleur/Mémoire eMMC de 32Go intégrée/Détection des mouvements humains/Défense active sirène et flash/Suivi automatique/Audio bidirectionnel/Alertes vocales personnalisables

Les Atouts de l'article:

Sans fil, aucune zone ne reste inaperçue