EZVIZ - Kit de caméra Wi-Fi motorisée sur batterie HB8 Lite avec un panneau solaire 5W - HB8LITEKIT

CopieCopie
EZVIZ - Kit de caméra Wi-Fi motorisée sur batterie HB8 Lite avec un panneau solaire 5W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545639260

Réf. Sonepar

07575563926

Réf. Fournisseur

HB8LITEKIT

Réf. Commerciale

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

portée d'infrarouge max.:

15 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

10 W

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

spécifique au fabricant

Kit HB8 Lite avec panneau solaire 5W/Batterie 5200mAh/Vision nocturne en couleur/Détection des formes humaines & véhicules/Protection active sirène & flash/Suivi automatique/Audio bidirectionnel/Wi-Fi 6 compatible/Carte microSD 512Go Max.

Les Atouts de l'article:

Protection toute la journée, installation facile