EZVIZ - RS2/Robot aspirateur&serpillère combiné/Caméra 3K/Station d'accueil tout-en-un - RS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - robot aspirateur
niveau de puissance acoustique - 64 dB
longévité de batterie max. - 200 min
poids - 5 kg
utilisation d'un sac à poussière - oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545618371
Réf. Sonepar
07575561837
Réf. Fournisseur
RS2
Marque
EZVIZ
modèle:
robot aspirateur
niveau de puissance acoustique:
64 dB
longévité de batterie max.:
200 min
poids:
5 kg
utilisation d'un sac à poussière:
oui
tension nominale:
14 V
avec chargeur:
Oui
couleur de base:
blanc
régulation de la puissance d'aspiration:
automatique
type de filtre:
autre
affichage du remplissage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le RS2 est la dernière innovation impressionnante d'EZVIZ qui offre un nettoyage automatique sur mesure pour toute la maison. Aspirateur et serpillère 2-en-1, le RS2 combine plusieurs technologies robotiques, telles que l'installation et le détacheme




