EZVIZ - TP9 PRO - Visiophone connecté 8" avec déverrouillage NFC smartphone - TP9PRO

CopieCopie
EZVIZ - TP9 PRO - Visiophone connecté 8" avec déverrouillage NFC smartphone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545640570

Réf. Sonepar

07575564057

Réf. Fournisseur

TP9PRO

Réf. Commerciale

EZVIZ

avec vidéo:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur de la platine de rue:

argent

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

taille de l'écran (pouces):

8 pouces

UltraHD 4K/Déverrouillage NFC smartphone/Écran tactile 8” Hub central/6 méthodes de déverrouillage pour porte&portail/Vision nocturne ColorFULL en faible lumière/WDR/Correction de distorsion/Détection de vagabondage/Contrôle via APP

Les Atouts de l'article:

Le TP9 Pro est conçu pour optimiser la communication avec la porte d'entrée des maisons modernes en intégrant de manière transparente une sonnette vidéo 2-en-1, un écran tactile de 8 pouces et l'application EZVIZ. Les propriétaires peuvent désormais profiter d'une qualité vidéo 4K époustouflante avec un large champ de vision qui garantit une vue cristalline des visiteurs et de la zone environnante. Le système prend en charge le déverrouillage NFC avancé, et offre des options flexibles telles que les commandes à distance via l'écran intérieur, l'application EZVIZ, le clavier à code, les codes QR et les cartes RFID. Le kit renforce encore la sécurité de la maison en détectant les mouvements humains et en envoyant des notifications de détection instantanées sur le téléphone de l'utilisateur.