Faac - 750 - centrale sb 0,75l sans verrouillage - 107721

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - 750 - centrale sb 0,75l sans verrouillage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8055195002966

Réf. Sonepar

00192000208

Réf. Fournisseur

107721

Réf. Commerciale

Faac

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

fermeture automatique:

Oui

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

puissance:

220 W

750 - centrale sb 0,75l sans verrouillage. operateur reversible.

Les Atouts de l'article:

l'emballage de la centrale 750 SB comprend : une centrale hydraulique sans verrouillage et un condensateur 8µF 400V