Faac - 750 - centrale sbs 0,75l sans verrouillage - 107724

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - 750 - centrale sbs 0,75l sans verrouillage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • tension du moteur - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195002997

Réf. Sonepar

00192000211

Réf. Fournisseur

107724

Marque

Faac

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

tension du moteur:

230 V

type de courant:

AC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

750 - centrale sbs 0,75l sans verrouillage. operateur reversible.

Les Atouts de l'article:

opérateur hydraulique enterré FAAC 750 SBS (sans verrouillage) pour portail résidentiel ou collectif et tertiaire.