Faac - 750 - verin hydraulique standard ouverture 180° (avant 2003) - 108758


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vérins 750
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195003062
Réf. Sonepar
00192000217
Réf. Fournisseur
108758
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Verin standard pour ouverture à 180°. L'emballage des vérins 750 comprend : un vérin hydraulique, des accessoires d'installation avec un couvercle inox et un flacon d'huile pour le remplissage des tubes