Faac - barriere 620 st g. 3,825/4,815 - 1046228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrière levante
ouverture - 4...4 m
type de tension - AC
tension d’alimentation - 220...220 V
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Barrière 620 STD/RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195013719
Réf. Sonepar
00192000100
Réf. Fournisseur
1046228
Marque
Faac
modèle:
barrière levante
ouverture:
4...4 m
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
220...220 V
indice de protection (IP):
IP44
hauteur sous le péage:
0...0 mm
barriere 620 st g. 3,825/4,815
NoticePDF


