Faac - bord securite - ck99 (l=1,80m). epaisseur 99mm, longueur 1800mm - 991800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pare-chocs
longueur - 1800 mm
température ambiante - 0...0 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tranches de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00192991800
Réf. Fournisseur
991800
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
pare-chocs
longueur:
1800 mm
température ambiante:
0...0 °C
bord securite - ck99 (l=1,80m). epaisseur 99mm, longueur 1800mm. degre de protection ip65.