Faac - cable bus spinet rouleau de 100m - S-CAVO-BUS

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - cable bus spinet rouleau de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195044829

Réf. Sonepar

00192504482

Réf. Fournisseur

S-CAVO-BUS

Réf. Commerciale

Faac

cable bus spinet rouleau de 100m

Les Atouts de l'article:

Écheveau de 100 m de câble bus - Le m (vendu par 10)SPInet. Constitué de 2 bouclestressées de 0,50 mm2