Faac - cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'a 800kg par vantail - 10599914

FAAC FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 400 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8055195027426

Réf. Sonepar

00192599914

Réf. Fournisseur

10599914

Réf. Commerciale

Faac

poids max. porte/portail:

400 kg

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

fréquence du récepteur radio:

868 MHz

avec crémaillère:

Non

avec récepteur radio:

Oui

puissance:

170 W

cyclo kit integral c721 800 kg 24v

Les Atouts de l'article:

Technologie 24V bus et auto-apprentissage. Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. L'un des plus rapides du marché : 18m par minute !