Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faac - emetteur xt4 - 433 rc - 787456

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - emetteur xt4 - 433 rc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8055195042931

Réf. Sonepar

00192504293

Réf. Fournisseur

787456

Réf. Commerciale

Faac

fréquence radio:

433.92 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

emetteur xt4 - 433 rc

Les Atouts de l'article:

RC = ROLLING code : le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. Un algorithme reconnaît et valide uniquement le signal des émetteurs codés par le récepteur