Faac - emetteur xt4 - 433mhz sl - 4 canaux - blanc - 787008

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - emetteur xt4 - 433mhz sl - 4 canaux - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195012613

Réf. Sonepar

00192787008

Réf. Fournisseur

787008

Réf. Commerciale

Faac

fréquence radio:

433.92 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

emetteur xt4 - 433mhz sl - 4 canaux - blanc

Les Atouts de l'article:

Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.