Faac - emetteur xt4 - 433mhz sl - noir - 7870081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195026092
Réf. Sonepar
00192870081
Réf. Fournisseur
7870081
Réf. Commerciale
Faac
fréquence radio:
433.92 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.