Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faac - huile hydraulique bidon 1l - 714017

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - huile hydraulique bidon 1l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8055195010923

Réf. Sonepar

00192714017

Réf. Fournisseur

714017

Réf. Commerciale

Faac

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

huile hydraulique bidon 1l

Les Atouts de l'article:

Huile hydraulique "FAAC HP OIL", flacon de 1L