Faac - kit night one day 2 senso radio - 105760

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - kit night one day 2 senso radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poussée - 20 N

  • consommation d'électricité - 0.8 A

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195002591

Réf. Sonepar

00192500259

Réf. Fournisseur

105760

Réf. Commerciale

Faac

poussée:

20 N

consommation d'électricité:

0.8 A

tension de raccordement:

230 V

kit night one day 2 senso radio

Les Atouts de l'article:

kit Night one Day Senso pour volets battants radio blanc