Faac - moteur 740 e z16 230v avec encodeur, 740d, pignon z16, cle dev., plaque, aimants - 1097805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 500 kg
fermeture automatique - Oui
avec contacteur à clé - Oui
tension d'alimentation CA - 230 V
ralenti - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Motoréducteur 740
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195014501
Réf. Sonepar
00192097805
Réf. Fournisseur
1097805
Marque
Faac
poids max. porte/portail:
500 kg
fermeture automatique:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
ralenti:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec crémaillère:
Non
puissance:
350 W
Les Atouts de l'article:
Motorisation FAAC 740 230V avec encodeur pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 500kg.


