Faac - moteur 844 r z12 230v avec pignon z12, aimants, cle deverrouillage, cache-vis - 109897

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - moteur 844 r z12 230v avec pignon z12, aimants, cle deverrouillage, cache-vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 1000 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8055195003444

Réf. Sonepar

00192000247

Réf. Fournisseur

109897

Réf. Commerciale

Faac

poids max. porte/portail:

1000 kg

fermeture automatique:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

avec armoire de commande:

Non

avec crémaillère:

Non

puissance:

550 W

moteur 844 r z12 230v avec pignon z12, aimants fin de course, cle deverouillage et cache-vis

Les Atouts de l'article:

Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique - Fin de course magnétique - Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.