Faac - night one day 2 auto kit blanc - 105765

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - night one day 2 auto kit blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poussée - 20 N

  • consommation d'électricité - 0.8 A

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00192500257

Réf. Fournisseur

105765

Réf. Commerciale

Faac

poussée:

20 N

consommation d'électricité:

0.8 A

tension de raccordement:

230 V

night one day 2 auto kit blanc

Les Atouts de l'article:

Le kit comprend : - 1 opérateur NIGHT ONE DAY AUTO 2 - 1 coffre de recouvrement en aluminium de couleur blanche - 2 bras de transmissions avec systèmes de déverrouillage - 1 système de commande filaire