Faac - operateur 400 cbac rap. oper. hydrau. 230v, acc.instal., cle dev., cond 8uf 400v - 104207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2200 mm
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 400 CB/SB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195000634
Réf. Sonepar
00192000049
Réf. Fournisseur
104207
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2200 mm
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Oui
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
puissance:
220 W
Les Atouts de l'article:
READY CONNECT : avec la carte E045 et E145 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.