Faac - operateur 412l droit 230v electromeca. acc. instal., cle dev. cond.6,3uf 400v - 6171025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 2300 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Opérateur 412
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195043044
Réf. Sonepar
00192171025
Réf. Fournisseur
6171025
Marque
Faac
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
2300 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
fermeture automatique:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
puissance:
280 W


