Faac - operateur 422 cbacs. oper. hydrau. 230v, acc. instal., cle dev. cond.8uf 400v - 104209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
avec armoire de commande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 422
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195000658
Réf. Sonepar
00192000051
Réf. Fournisseur
104209
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
Les Atouts de l'article:
opérateur hydraulique 230V pour portail battant