Faac - operateur 550 esclave l sans electronique - 110558


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 4000 mm
poids max. porte/portail - 120 kg
avec glissière - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 550
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195003659
Réf. Sonepar
00192110558
Réf. Fournisseur
110558
Réf. Commerciale
Faac
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
4000 mm
poids max. porte/portail:
120 kg
avec glissière:
Non
avec éclairage:
Non
Les Atouts de l'article:
pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)