Faac - operateur 550 esclave sans electronique. fonctionne avec operateur 550 maitre. - 110553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 4000 mm
poids max. porte/portail - 120 kg
force de traction max. - 300 N
avec glissière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Opérateur 550
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195003635
Réf. Sonepar
00192000252
Réf. Fournisseur
110553
Marque
Faac
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
4000 mm
poids max. porte/portail:
120 kg
force de traction max.:
300 N
avec glissière:
Non
avec contact à poussoir interne:
Oui
boîtier de commande séparé:
Non
avec éclairage:
Oui
Les Atouts de l'article:
pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)


