Faac - operateur 550 itt l avec elec tronique integree - 110562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 3000 mm
poids max. porte/portail - 81 kg
avec glissière - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Opérateur 550
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8055195003673
Réf. Sonepar
00192110562
Réf. Fournisseur
110562
Marque
Faac
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
3000 mm
poids max. porte/portail:
81 kg
avec glissière:
Non
avec éclairage:
Non
operateur 550 itt l avec elec tronique integree
Les Atouts de l'article:
pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)
Les Atouts de l'article:
pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)


