Faac - operateur 560 sb 1l/mm sans blocage hydrau. cond.8uf 400v. - 104562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
type de courant - AC
tension du moteur - 230 V
avec armoire de commande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 560
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195000948
Réf. Sonepar
00192000089
Réf. Fournisseur
104562
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
type de courant:
AC
tension du moteur:
230 V
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non
Les Atouts de l'article:
opérateur hydraulique 230V sans verrouillage hydraulique pour portes accordéon à 2 vantaux à usage intensif. Ouverture et fermeture au moyen de bras télescopique.