Faac - operateur 595 esclave sans electronique. fonctionne avec operateur 595 maitre. - 110599


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 3500 mm
avec glissière - Non
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 593/595
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195003703
Réf. Sonepar
00192000255
Réf. Fournisseur
110599
Réf. Commerciale
Faac
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
3500 mm
avec glissière:
Non
avec éclairage:
Oui
Les Atouts de l'article:
pour portes jusqu'à 3,5 m de large (jusqu'à 5m avec 2 opérateurs)