Faac - operateur 595 i avec electro nique integree - 110598

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - operateur 595 i avec electro nique integree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • largeur de porte/portail max. - 3500 mm

  • avec glissière - Non

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195003697

Réf. Sonepar

00192000254

Réf. Fournisseur

110598

Marque

Faac

tension nominale:

230 V

largeur de porte/portail max.:

3500 mm

avec glissière:

Non

avec éclairage:

Oui

operateur 595 i avec electro nique integree

Les Atouts de l'article:

pour portes jusqu'à 3,5 m de large (jusqu'à 5m avec 2 opérateurs)