Faac - operateur 770n 24v electromecanique, acc. install. cles dev. - 10675301

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - operateur 770n 24v electromecanique, acc. install. cles dev.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195027501

Réf. Sonepar

00192675301

Réf. Fournisseur

10675301

Marque

Faac

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

type de courant:

DC

fermeture automatique:

Oui

avec armoire de commande:

Non

avec contacteur à clé:

Oui

puissance:

70 W

operateur 770n 24v electromecanique, accessoires d'installation, deux cles de deverouillage. vendu sans caisson.

Les Atouts de l'article:

Opérateur invisible - Possibilité d'accéder à l'opérateur sans enlever le vantail - Déverrouillage manuel avec double levier accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la propriété(Breveté)