Faac - operateur electromecanique 415 ls 24v version longue avec fin de courses - 1044161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Opérateur 415
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8055195013559
Réf. Sonepar
00192000066
Réf. Fournisseur
1044161
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui