Faac - operateur s2500i a integrer au poteau. avec fixation,pack graisse, cle dev. - 104250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Op. S2500I
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00192104250
Réf. Fournisseur
104250
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
250 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
DC
tension du moteur:
24 V
fermeture automatique:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
puissance:
40 W
Les Atouts de l'article:
automatisation intégrée pour portails battants 24V qui comprend 3 composants : - groupe charnière- capot- groupe d'automatisation